Očká
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky a konektory
Svorky
Očká
6L524116
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
Ripca Krúžkové káblové oko DIN 4-6mm² Ø 6,4mm 25 kusov
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6L524116
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm)
16
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Materiál
Meď
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm)
16
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
6.4
Rozsah AWG
12 - 10
Menovitý prierez (mm²)
4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Áno
Dĺžka príruby (mm)
10
Značka
Ripca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6L524116
EAN
8712734114961
UBB
500644358243
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
DIN66-25