text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžkové káblové oko DIN 35mm² Ø 12,4mm 10 kusov


Položka č. 2V097981
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm) 31
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm) 31
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 12.4
Rozsah AWG 2 - 2
Menovitý prierez (mm²) 35 - 35
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Dĺžka príruby (mm) 19

Čísla materiálu

Položka č. 2V097981
EAN 8712734115142
UBB 500644357252
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu DIN3512-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.