text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžkové káblové oko 2,5-6,0 mm² žlté Ø 4,3 mm 50 kusov


Article number 3E560040
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm) 26.7
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Packed per 1

Specifications

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm) 26.7
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 4.3
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 12.7
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Ring Terminal

Article numbers

Article number 3E560040
EAN 8712734098810
UBB 500641072581
UNSPSC 31163100
Manufacturer article nr  675NYLW-50
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.