Izolované konektory
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
Svorky a konektory
Svorky
Izolované konektory
6Y220082
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
Ripca Krúžkové káblové oko 1,5-2,5 mm² modré Ø 8,4 mm 100 kusov
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Y220082
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm)
28
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm)
28
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Modrá
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
8.4
Rozsah AWG
16 - 14
Menovitý prierez (mm²)
1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Dĺžka príruby (mm)
17
Značka
Ripca
Type
Ring Terminal
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Y220082
EAN
8712734098742
UBB
500641067979
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
658NBLU-100