text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžkové káblové oko 1,5-2,5 mm² modré Ø 3,7 mm 50 ks


Položka č. 3Z197132
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 20.6
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 20.6
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 3.7
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 10.1
Značka Ripca
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 3Z197132
EAN 8712734008734
UBB 500644288606
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 201BLU-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.