Izolované konektory
Všetky kategórie
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické súčiastky
Svorky a konektory
Svorky
Izolované konektory
9G034754
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
Ripca Krúžkové káblové oko 0,5-1,5 mm² červené Ø 8,4 mm 100 ks
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9G034754
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm)
27.5
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm)
27.5
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Red
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
8.4
Rozsah AWG
20 - 16
Menovitý prierez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Dĺžka príruby (mm)
17
Značka
Ripca
HS kód
85369010
Type
Ring Terminal
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9G034754
EAN
8712734098698
UBB
500641059711
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
638NRED-100