text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžkové káblové oko 0,5-1,5 mm² červené Ø 6,4 mm 1000 kusov


Položka č. 0V046551
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm) 27.5
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm) 27.5
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Red
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 6.4
Rozsah AWG 20 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 17
Značka RIPCA

Čísla materiálu

Položka č. 0V046551
EAN 8712734046699
UBB 500641059141
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 636NRED-1000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.