Izolované konektory
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
Svorky a konektory
Svorky
Izolované konektory
8B086415
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
Ripca Krúžkové káblové oko 0,5-1,5 mm² červené Ø 3,2 mm so zásuvkou 100 kusov
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8B086415
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm)
17.5
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm)
17.5
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Red
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
3.2
Rozsah AWG
20 - 16
Menovitý prierez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Dĺžka príruby (mm)
7
Značka
Ripca
Type
Ring Terminal
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8B086415
EAN
8712734008291
UBB
500644323676
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
556RED-100