text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžkové káblové oko 0,5-1,5 mm² červené Ø 3,2 mm 50 ks


Položka č. 6J630555
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 17.5
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 17.5
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Red
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 3.2
Rozsah AWG 20 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 7
Značka Ripca
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 6J630555
EAN 8712734008345
UBB 500641057160
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 633RED-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.