Očká
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky a konektory
Svorky
Očká
0V511108
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
Ripca Krúžková svorka DIN 10mm² Ø 5,3mm 25 kusov
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0V511108
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm)
16
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Materiál
Meď
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm)
16
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
5.3
Rozsah AWG
8 - 8
Menovitý prierez (mm²)
10 - 10
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Áno
Dĺžka príruby (mm)
8
Značka
Ripca
Type
Battery Eyelet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0V511108
EAN
8712734114992
UBB
500640645668
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
DIN105-25