Zmršťovacie konektory
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
Svorky a konektory
Svorky
Zmršťovacie konektory
4E129882
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
Ripca Krúžková káblovka s tepelne zmršťovacou koncovkou 0,5-1,5 mm² červená Ø 8,4 mm 100 ks
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4E129882
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm)
34.5
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm)
34.5
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Red
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
8.4
Rozsah AWG
20 - 16
Menovitý prierez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4E129882
EAN
8712734010324
UBB
500644337205
UNSPSC
39121723
Číslo materiálu výrobcu
B1061801-100