text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžková káblovka s tepelne zmršťovacou bužírkou 1,5-2,5 mm² modrá Ø 6,5 mm 100 ks


Položka č. 0J600049
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm) 35.5
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm) 35.5
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 6.5
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Značka Ripca
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 0J600049
EAN 8712734010300
UBB 500644336884
UNSPSC 39121723
Číslo materiálu výrobcu B1061602-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.