Izolované konektory
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky a konektory
Svorky
Izolované konektory
6H438012
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
Ripca Kolíkový konektor 0,5-1,5 mm² červený Ø 1,9 mm 1000 kusov
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6H438012
Bezhalogénové
Nie
Izolácia
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm)
19.8
Tvar príruby
Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Red
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Izolácia
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm)
19.8
Tvar príruby
Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Red
Materiál
Meď
Rozsah AWG
20 - 16
Menovitý prierez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Dĺžka príruby (mm)
9.8
Priemer kolíka (svorka v tvare kolíka) (mm)
1.9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6H438012
EAN
8712734046323
UBB
500641053516
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
566RED-1000