text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kolíkový konektor 0,5-1,5 mm² červený Ø 1,9 mm 100 kusov


Položka č. 8I748313
Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 19.8
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Red
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 19.8
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Red
Materiál Meď
Rozsah AWG 20 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 9.8
Priemer kolíka (svorka v tvare kolíka) (mm) 1.9
Značka Ripca
HS kód 8536901000
Type Pin Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 8I748313
EAN 8712734019303
UBB 500644325655
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 566RED-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.