text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kolíkový konektor 0,5-1,5 mm² červený Ø 1,9 mm 50 kusov


Položka č. 7N313095
Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 19.8
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Red
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 19.8
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Red
Materiál Meď
Rozsah AWG 20 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 9.8
Priemer kolíka (svorka v tvare kolíka) (mm) 1.9
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Pin Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 7N313095
EAN 8712734008307
UBB 500641053771
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 566RED-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.