Izolované konektory
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
Svorky a konektory
Svorky
Izolované konektory
3F720687
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
Ripca káblové objímky nylonové oko Ø 4 mm 100 ks
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3F720687
Bezhalogénové
Nie
Izolácia
Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm)
16
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Yellow
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Izolácia
Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm)
16
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Yellow
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
4
Rozsah AWG
26 - 20
Menovitý prierez (mm²)
0.1 - 0.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Značka
Ripca
Type
Ring Terminal
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3F720687
EAN
8712734063481
UBB
500640315247
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
NTR405-100