text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca káblové objímky nylonové 3 mm-L20 mm 100 ks


Položka č. 3K710790
Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm) 20
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm) 20
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 3
Rozsah AWG 26 - 20
Menovitý prierez (mm²) 0.1 - 0.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 3K710790
EAN 8712734063559
UBB 500640313424
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu NTB05-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.