text.skipToContent
text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.
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
Batériové káble
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
Predlžovacie káble a bubny
Instalačné káble
Batériové káble
5X391237
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
Ripca Kábel batérie 16mm² čierny 50m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5X391237
Menovitý prierez vodiča
16
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Nominálne napätie U
450
Materiál vodiča
Meď
Zloženie vodiča
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča
čierna
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovitý prierez vodiča
16
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Nominálne napätie U
450
Materiál vodiča
Meď
Zloženie vodiča
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča
čierna
Menovité napätie U0
750
Maximálna prípustná teplota vodiča
70
Približný vonkajší priemer
8
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404
Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506
Nie
Povrch vodiča
Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice
Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť
Žiadne
Veľkosť AWG
6
Identifikácia vodiča/ farba kódovania
čierna
Značka
Ripca
HS kód
Zobraziť
Type
Flexible Single Core Cable
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X391237
EAN
8712734024666
UBB
500640130018
UNSPSC
26121708
Číslo materiálu výrobcu
16FLEXBLK-50
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní