text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kábel batérie 16mm² červený 10m


Položka č. 6I087984
Menovitý prierez vodiča 16
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 450
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Red
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prierez vodiča 16
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 450
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Red
Menovité napätie U0 750
Maximálna prípustná teplota vodiča 70
Približný vonkajší priemer 8
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Povrch vodiča Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Veľkosť AWG 6
Identifikácia vodiča/ farba kódovania Red
Značka Ripca
HS kód 8544499500
Type Flexible Single Core Cable

Čísla materiálu

Položka č. 6I087984
EAN 8712734051655
UBB 500640130273
UNSPSC 26121708
Číslo materiálu výrobcu 16FLEXRED-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.