Viacžilové
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
Instalačné káble
Viacžilové
6W150746
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
Ripca Jednožilový kábel 2,5 mm² fialový 100 m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6W150746
Menovitý prierez vodiča
2.5
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Nominálne napätie U
300
Materiál vodiča
Meď
Zloženie vodiča
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča
Purple
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prierez vodiča
2.5
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Nominálne napätie U
300
Materiál vodiča
Meď
Zloženie vodiča
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča
Purple
Počet jadier
1
Maximálna prípustná teplota vodiča
105
Približný vonkajší priemer
2.85
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404
Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506
Nie
Povrch vodiča
Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice
Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť
Žiadne
Veľkosť AWG
14
Identifikácia vodiča/ farba kódovania
Purple
Značka
Ripca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6W150746
EAN
8712734067311
UBB
500640177886
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
2.5PRP-100