Viacžilové
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Predlžovacie káble a bubny
Instalačné káble
Viacžilové
2W619263
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
Ripca Jednožilový kábel 2,0 mm² čierny 100 m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2W619263
Menovitý prierez vodiča
2
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Nominálne napätie U
300
Farebný vonkajší plášť
čierna
Materiál vodiča
Meď
Materiál vonkajšieho plášťa
Polyvinylchlorid (PVC)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prierez vodiča
2
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Nominálne napätie U
300
Farebný vonkajší plášť
čierna
Materiál vodiča
Meď
Materiál vonkajšieho plášťa
Polyvinylchlorid (PVC)
Zloženie vodiča
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča
čierna
Menovité napätie U0
300
Počet jadier
1
Maximálna prípustná teplota vodiča
105
Približný vonkajší priemer
2.6
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404
Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506
Nie
Povrch vodiča
Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice
Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť
Žiadne
Veľkosť AWG
Iné
Skrútené žily
Nie
Identifikácia vodiča/ farba kódovania
čierna
Značka
Ripca
HS kód
8544499500
Type
Single Core Cable
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2W619263
EAN
8712734018399
UBB
500640236617
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
2BLK-100