Jednožilové
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
Instalačné káble
Jednožilové
8Q529143
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
Ripca Jednožilový kábel 1,0 mm² biely 100 m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Q529143
Menovitý prierez vodiča (mm²)
1
Materiál izolácia jadra
Polyvinylchlorid (PVC)
Identifikácia žíl
Farba
Menovité napätie U (V)
300
Materiál vodiča
Meď
Kategória vodičov
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba jadra
Biela
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prierez vodiča (mm²)
1
Materiál izolácia jadra
Polyvinylchlorid (PVC)
Identifikácia žíl
Farba
Menovité napätie U (V)
300
Materiál vodiča
Meď
Kategória vodičov
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba jadra
Biela
Počet jadier
1
Maximálna teplota vodiča (°C)
105
Vonkajší priemer cca. (mm)
1.95
Odolnosť voči olejom (podľa EN 60811-404)
Nie
Odolnosť voči nízkym teplotám (podľa EN 60811-504+505+506)
Nie
Povrch vodiča
Iné
Trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6
Žiadne
Trieda vývoja dymu podľa EN 13501-6
Žiadne
Euro trieda horiacich kvapiek/častíc podľa EN 13501-6
Žiadne
Euro trieda kyslosti podľa EN 13501-6
Žiadne
Veľkosť AWG
18
Identifikácia/kódovanie farebného jadra
Biela
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Q529143
EAN
8712734018337
UBB
500644286626
UNSPSC
39100000
Číslo materiálu výrobcu
1WHT-100