Jednožilové
Všetky kategórie
Brands
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
Predlžovacie káble a bubny
Instalačné káble
Jednožilové
6C286570
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
Ripca Jednožilový kábel 0,5 mm² fialový 100m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6C286570
Menovitý prierez vodiča
0.5
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Nominálne napätie U
300
Materiál vodiča
Meď
Zloženie vodiča
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča
Purple
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prierez vodiča
0.5
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Nominálne napätie U
300
Materiál vodiča
Meď
Zloženie vodiča
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča
Purple
Menovité napätie U0
300
Počet jadier
1
Maximálna prípustná teplota vodiča
105
Približný vonkajší priemer
1.55
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404
Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506
Nie
Povrch vodiča
Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice
Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť
Žiadne
Veľkosť AWG
20
Identifikácia vodiča/ farba kódovania
Purple
Značka
Ripca
Type
Single Core Cable
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C286570
EAN
8712734065942
UBB
500640069224
UNSPSC
39100000
Číslo materiálu výrobcu
0.5PRP-100