text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilová 0,5 mm² ružová 500 m


Položka č. 6L607391
Menovitý prierez vodiča 0.5
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Farebný vonkajší plášť Růžová
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prierez vodiča 0.5
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Farebný vonkajší plášť Růžová
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Růžová
Počet jadier 1
Maximálna prípustná teplota vodiča 105
Približný vonkajší priemer 1.55
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Povrch vodiča Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Veľkosť AWG 20
Skrútené žily Nie
Identifikácia vodiča/ farba kódovania Růžová
Značka Ripca
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Položka č. 6L607391
EAN 8712734056490
UBB 500640066667
UNSPSC 39100000
Číslo materiálu výrobcu 0.5PNK-500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.