Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky a konektory
Svorky
Izolované konektory
0J205485
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
Ripca Hákové káblové ucho 1,5-2,5 mm² modré Ø 3,7 mm 100 ks
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0J205485
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm)
21.8
Tvar príruby
Tvar háčika
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm)
21.8
Tvar príruby
Tvar háčika
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Modrá
Rozmer skrutky (metrický)
3.7
Rozsah AWG
16 - 14
Menovitý prierez (mm²)
1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Dĺžka príruby (mm)
11.8
Značka
Ripca
Type
Hook Terminal
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0J205485
EAN
8712734065515
UBB
500640199823
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
237BLU-100