text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Eyelet 4 4,3 mm 100 kusov


Položka č. 5V480947
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm) 15.8
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm) 15.8
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 4.3
Rozsah AWG 20 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Značka Ripca
Type Battery Eyelet

Čísla materiálu

Položka č. 5V480947
EAN 8712734057114
UBB 500644278474
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 1.25-4-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.