text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPCA 35 mm dvojitý kabel 2,5 m 1 Nato 1 Rema


Položka č. 4L620111
Menovitý prierez vodiča 35
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Odvodňovací vodič Nie
Farebný vonkajší plášť Iné
Tvar vodiča Okrúhly
Materiál vodiča Meď
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prierez vodiča 35
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Odvodňovací vodič Nie
Farebný vonkajší plášť Iné
Tvar vodiča Okrúhly
Materiál vodiča Meď
Materiál vonkajšieho plášťa Polyvinylchlorid (PVC)
Pancierovanie/výstuž Žiadne
Farba vodiča Niekoľko
Sito Nie
Počet jadier 2
Ochranná bariéra Polyvinylchlorid (PVC)
S ochranným vodičom Áno
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Povrch vodiča Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Špecifikácia materiálu vonkajšieho plášťa Iné
Skrútené žily Nie
Geometria kábla Okrúhly
Odpor vodiča pri 20 °C (Ohm/km) 0.554
Identifikácia vodiča/ farba kódovania Iné
Identifikácia žíl podľa HD 308 S2 Nie
Vhodný ako inštalačný kábel Nie
Certifikovaný na použitie na lodiach Nie
Certifikovaný ako kábel pre letiskové osvetlenie Nie
Integrita obvodu podľa BS 6387 CWZ Nie
Integrita obvodu podľa BS 8434-2 Nie
Značka Ripca
Type Twin Cable

Čísla materiálu

Položka č. 4L620111
EAN 8712734170240
UBB 500582143268
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 35TWINR25N-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.