text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca T-kus rebrovaná rúrka 9/6/6 mm Ø 100 kusov


Položka č. 1Z083730
Dizajn T-kus
Typ vstupu so zametaním (s vnútorným polomerom) Nie
Prípojka na ochranu povrchu 1 Iné
Prípojka na povrchovú úpravu 1 Iné
Pripojenie povrchovej ochrany 2 Iné
Pripojenie na povrchovú úpravu 2 Iné
Povrchová ochrana spojenia 3 Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn T-kus
Typ vstupu so zametaním (s vnútorným polomerom) Nie
Prípojka na ochranu povrchu 1 Iné
Prípojka na povrchovú úpravu 1 Iné
Pripojenie povrchovej ochrany 2 Iné
Pripojenie na povrchovú úpravu 2 Iné
Povrchová ochrana spojenia 3 Iné
Prípojka povrchovej úpravy 3 Iné
Hlavná farba kovania čierna
S uzáverom Nie
S tesniacimi krúžkami/tesneniami Nie
Prípojka 3 Hrdlo / koniec rúrky
S odvodnením Nie
S odvzdušňovačom Nie
Vonkajší priemer potrubia pripojenie 1 (mm) 9
Pripojenie vonkajšieho priemeru potrubia 2 (mm) 6
Pripojenie vonkajšieho priemeru potrubia 3 (mm) 6
S nárazníkovým čapom Nie
Značka kvality FM Nie
Značka kvality UL Nie
Značka kvality ULC Nie
Značka kvality LPCB Nie
Materiálové tesnenie Iné
Redukcia Nie
Vysoká pevnosť v ťahu Nie
Špecifický systém Nie
Materiálové spojenie 1 Polyamide (PA)
Spojenie materiálu 2 Polyamide (PA)
Viacdielny Nie
Certifikát DIN-CERTCO Nie
Značka kvality VdS Nie
So schválením pre TÜV Nie
Certifikát KIWA Nie
Značka kvality Gastec Nie
Typové schválenie podľa BBR/EKS Nie
Značka Ripca
Type T-Connector

Čísla materiálu

Položka č. 1Z083730
EAN 8712734111748
UBB 500641301774
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu T966-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.