Káblové koncovky
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
Svorky a konektory
Svorky
Káblové koncovky
5R757246
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
Ripca svorkovnica „francúzska“ 0,75 mm² modrá 100 ks
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
5R757246
Farba
Modrá
Dĺžka objímky (mm)
8
Izolácia
Áno
Bezhalogénové
Nie
Typ konštrukcie
Štandartné
Menovitý prierez (mm²)
0.75
Pre káble odolné voči skratu
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Dĺžka objímky (mm)
8
Izolácia
Áno
Bezhalogénové
Nie
Typ konštrukcie
Štandartné
Menovitý prierez (mm²)
0.75
Pre káble odolné voči skratu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Materiál
Meď
S identifikačnou vlajkou
Nie
Izolačný materiál
Polyamide (PA)
Veľkosť AWG
18
Značka
Ripca
HS kód
8536901000
Type
End Connector
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5R757246
EAN
8712734007713
UBB
500644351628
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
CET075-100