text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kábel 4,0 mm² biely 100 m


Položka č. 9P222195
Menovitý prierez vodiča 4
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Biela
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prierez vodiča 4
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Biela
Menovité napätie U0 300
Počet jadier 1
Maximálna prípustná teplota vodiča 105
Približný vonkajší priemer 3.55
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Povrch vodiča Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Veľkosť AWG 12
Identifikácia vodiča/ farba kódovania Biela
Značka Ripca
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Položka č. 9P222195
EAN 8712734000738
UBB 500641023907
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 4WHT-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.