text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP12750PUSK Spiral Hose 8 x 12mm 10bar 7.5m Length


Položka č. 1J849296
Hrúbka steny (mm) 2
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 7.5
Značka Riegler
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 2
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 7.5
Značka Riegler
Model SP12750PUSK
Type Spiral Hose

Čísla materiálu

Položka č. 1J849296
EAN 4047322633307
UBB 500581054748
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu 158184
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.