text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP10750PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 7.5m Length


Položka č. 8X088943
Hrúbka steny (mm) 1.75
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 11
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 7.5
Značka Riegler
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 1.75
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 11
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 7.5
Značka Riegler
Model SP10750PUSK
Type Spiral Hose

Čísla materiálu

Položka č. 8X088943
EAN 4047322633260
UBB 500583683536
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu 158180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.