Hadice a navijáky
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
6Q575118
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
Riegler SP101000PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 10m Length
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Q575118
Hrúbka steny (mm)
1.75
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
11
Menovitý priemer
Iné
Max. pracovná dĺžka (m)
10
Značka
Riegler
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
1.75
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
11
Menovitý priemer
Iné
Max. pracovná dĺžka (m)
10
Značka
Riegler
Model
SP101000PUSK
Type
Spiral Hose
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Q575118
EAN
4047322633277
UBB
500582899554
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
158181