text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Rezný kotúč Tyrolit 39321 125 x 2,5 x 22,2


Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je najvýkonnejší nástroj, s ktorým je rezanie neželezných kovov hračkou. Je navrhnutý špeciálne pre materiály, ako je hliník, a poskytuje hladký, profesionálny rez s minimálnou námahou. Nové špecifikácie zabraňujú upchávaniu a otupovaniu od oderu materiálu, vďaka čomu má mimoriadne dlhú životnosť s konzistentným výk

Položka č. T6115.125.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je najvýkonnejší nástroj, s ktorým je rezanie neželezných kovov hračkou. Je navrhnutý špeciálne pre materiály, ako je hliník, a poskytuje hladký, profesionálny rez s minimálnou námahou. Nové špecifikácie zabraňujú upchávaniu a otupovaniu od oderu materiálu, vďaka čomu má mimoriadne dlhú životnosť s konzistentným výkonom.

Čísla materiálu

Položka č. T6115.125.272
EAN 9003170393218
UBB 500503139775
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 39321
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.