text.skipToContent text.skipToNavigation

Rezný kotúč Tyrolit 390532 350 x 2,8 x 25,4 A46-BF


Rezný kotúč STANDARD na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a dokonale sa hodí na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. S týmto výrobkom máte zaručenú dlhú životnosť nástroja

Položka č. T6256.390.532
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 46
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 46
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 536
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč STANDARD na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a dokonale sa hodí na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. S týmto výrobkom máte zaručenú dlhú životnosť nástroja a ľahkú reznú schopnosť, a to najmä vďaka nášmu špeciálnemu procesu lisovania Tyrolit a drsným bočným povrchom rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie obrobku je minulosťou.

Čísla materiálu

Položka č. T6256.390.532
EAN 9003173905326
UBB 500504564799
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 390532
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.