text.skipToContent text.skipToNavigation

Rezný kotúč Tyrolit 367777 178 x 2,0 x 22,2


Tento rezný kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je pre prevádzkovateľa ekonomickým riešením z viacerých dôvodov. Vďaka svojej mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme sa dá použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú sc

Položka č. T6220.178.222
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Tento rezný kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je pre prevádzkovateľa ekonomickým riešením z viacerých dôvodov. Vďaka svojej mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme sa dá použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú schopnosť.

Čísla materiálu

Položka č. T6220.178.222
EAN 9003173677773
UBB 500504097832
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367777
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.