Tools
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
Řezné kotouče
T6221.178.322
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
Rezný kotúč Tyrolit 367578 178 x 3,0 x 22,2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
T6221.178.322
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
3
Priemer kotúča (mm)
178
Granulácia
30
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
3
Priemer kotúča (mm)
178
Granulácia
30
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Corundum
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
170
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
T6221.178.322
EAN
9003173675786
UBB
500503084567
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
367578