text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Rezný kotúč Tyrolit 367577 178 x 2,5 x 22,2


Tento rezný kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je pre prevádzkovateľa ekonomickým riešením z viacerých dôvodov. Vďaka svojej mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme sa dá použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú sc

Položka č. T6220.178.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Tento rezný kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je pre prevádzkovateľa ekonomickým riešením z viacerých dôvodov. Vďaka svojej mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme sa dá použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú schopnosť.

Čísla materiálu

Položka č. T6220.178.272
EAN 9003173675779
UBB 500503144130
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367577
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.