text.skipToContent text.skipToNavigation

Rezný kotúč Tyrolit 367575 150 x 2,5 x 22,2


Tento rezný kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je pre prevádzkovateľa ekonomickým riešením z viacerých dôvodov. Vďaka svojej mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme ho možno použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú

Položka č. T6220.150.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento rezný kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je pre prevádzkovateľa ekonomickým riešením z viacerých dôvodov. Vďaka svojej mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme ho možno použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú schopnosť.

Čísla materiálu

Položka č. T6220.150.272
EAN 9003173675755
UBB 500505969930
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367575
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.