text.skipToContent text.skipToNavigation

Rezný kotúč Tyrolit 367574 150 x 2,5 x 22,2


Tento rezný kotúč STANDARD ponúka prevádzkovateľom ekonomické riešenie na rezanie širokého sortimentu oceľových foriem. Je to produkt, ktorý sa pohodlne používa pri každodenných úlohách, a to aj vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu obrobku. V každom prípade je rezný kotúč STANDARD dobrou voľbou na efektívne rezanie oceľových materiálov.

Položka č. T6221.150.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Model 41

Popis

Tento rezný kotúč STANDARD ponúka prevádzkovateľom ekonomické riešenie na rezanie širokého sortimentu oceľových foriem. Je to produkt, ktorý sa pohodlne používa pri každodenných úlohách, a to aj vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu obrobku. V každom prípade je rezný kotúč STANDARD dobrou voľbou na efektívne rezanie oceľových materiálov.

Čísla materiálu

Položka č. T6221.150.272
EAN 9003173675748
UBB 500511819939
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367574
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.