text.skipToContent text.skipToNavigation

Rezný kotúč Tyrolit 100 x 1,0 x 20


Spoločnosť Tyrolit predáva široký sortiment nástrojov prispôsobených rôznym brúskam a rozstupom zubov. Sú vhodné na suché a mokré brúsenie pre píly z HSS, chróm-vanádia a stelitu. Výrobky sú k dispozícii s rôznymi profilmi hrán, tvar 1, 1F, 1C, v priemeroch od 150 do 350 mm.

Položka č. 8V626662
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 100
Granulácia 80
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 100
Granulácia 80
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Spoločnosť Tyrolit predáva široký sortiment nástrojov prispôsobených rôznym brúskam a rozstupom zubov. Sú vhodné na suché a mokré brúsenie pre píly z HSS, chróm-vanádia a stelitu. Výrobky sú k dispozícii s rôznymi profilmi hrán, tvar 1, 1F, 1C, v priemeroch od 150 do 350 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 8V626662
EAN 9003175293926
UBB 500572067295
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 529392
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.