text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Řezání a broušení
Řezné kotouče
0R923554
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
Rezný kotúč Bosch M 125 x 2,5 x 22,23 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0R923554
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
12.25
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na mokrú prevádzku
Nie
Priemer otvoru
22.23
Miskový kotúč
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
12.25
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na mokrú prevádzku
Nie
Priemer otvoru
22.23
Miskový kotúč
Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0R923554
EAN
3165140947459
UBB
500699295738
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
2608619255