text.skipToContent text.skipToNavigation

Rezný kotúč Bosch I 125 x 1 x 22,23 mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Položka č. 2P296516
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1
Max. počet otáčok (1/min) 12.25
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1
Max. počet otáčok (1/min) 12.25
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Priemer otvoru 22.23
Miskový kotúč Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Áno
Značka Bosch
Type Cutting Disc

Popis

The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Čísla materiálu

Položka č. 2P296516
EAN 3165140947527
UBB 500700107021
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2608619262
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.