text.skipToContent text.skipToNavigation

Rezný kotúč Bosch 125 x 6 x 22,23 mm


The X-LOCK Expert for Metal Grinding Disc delivers an impressively long lifetime on metal with maximum safety. The disc's premium aluminium-oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for metal applications. Its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially hi

Položka č. 6Q656150
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 6
Max. počet otáčok (1/min) 12.25
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 6
Max. počet otáčok (1/min) 12.25
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Priemer otvoru 22.23
Miskový kotúč Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Áno
Značka Bosch
Type Cutting Disc

Popis

The X-LOCK Expert for Metal Grinding Disc delivers an impressively long lifetime on metal with maximum safety. The disc's premium aluminium-oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for metal applications. Its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. Changing bonded discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Čísla materiálu

Položka č. 6Q656150
EAN 3165140947497
UBB 500699296561
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2608619259
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.