text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hinge cutting bit 34X90MM

Na objednávku

Numéro d'article 1A372802
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 90
Diamètre du foret (mm) 34
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A372802
EAN 3165140148283
UBB 500512693846
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608597612
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.