text.skipToContent text.skipToNavigation

Rezný bit na pánty Bosch 24 x 90 mm


Položka č. 4L439354
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 90
Priemer vrtáka (mm) 24
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82077090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4L439354
EAN 3165140148221
UBB 500512693275
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608597606
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.