Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
RAG480066
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
Redukcia Rodac RAG480066
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
RAG480066
Dĺžka (mm)
48
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
19.05
Typ na strane nástroja
Šesťhranný (samec)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
12.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
48
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
19.05
Typ na strane nástroja
Šesťhranný (samec)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
12.7
Testované podľa ISO 3316
Nie
Váha kusu (g)
168
Type
Power Adapter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RAG480066
EAN
8717659205220
UBB
500613784312
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
RAG480066