Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
G2376.003.020
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
Redukcia Gedore KB3020
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Celý popis
Položka č.
G2376.003.020
Dĺžka (mm)
31
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
6.3
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
31
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
6.3
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
10
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
60
Type
Reducer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná, GEDORE špeciálna oceľ, mangánom fosfátovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G2376.003.020
EAN
4010886626320
UBB
240122732318
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
6263250