text.skipToContent text.skipToNavigation

Redukcia Gedore KB 1930 štvorcový pohon 1/2 palca štvorcový pohon 3/8 palca

Položka č. 5Y692251
Ochrana povrchu Iné
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 10
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 3/8 palca

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 10
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 12
Testované podľa ISO 3316 Nie
Značka Gedore
Type Reducer

Popis

For power wrench insert with square drive in accordance with DIN 3121. ISO 1174. Shape F. G and H. Special steel. Manganese phosphatedDrive: 12.5 mm (1/2″) internal squareDrive: 10 mm (3/8″) external square

Čísla materiálu

Položka č. 5Y692251
EAN 4010886665039
UBB 500642526668
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6650370
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.