text.skipToContent text.skipToNavigation

Redukcia Gedore 2132 štvorcový pohon 1 palec štvorcový pohon 3/4 palca dĺžka 75 mm


Pre ručne ovládané zásuvky so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s aretačným čapom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 75
Dĺžka (mm) 75
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1 palec
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 25
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 75
Dĺžka (mm) 75
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1 palec
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 25
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 20
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Testované podľa ISO 3316 Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 540
Model 2132
Type Reducer

Popis

Pre ručne ovládané zásuvky so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s aretačným čapom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2276.002.132
EAN 4010886618004
UBB 240120484920
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6180040

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.